Werkzeughalter radial 20 mm

Artikel-Nr.: 318618 20
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Haltervierkant 20 mm
    Aufnahme HSK-T 40
    Aufnahme-Norm ISO 12164-3
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 75 mm
    B 30 mm
    Außen-⌀ D 80 mm
    Produktart Werkzeughalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 318618 20
    EAN / GTIN 2050001715302
    Herstellernummer HA4.V20.N11.075

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

    Verwendung:

    Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
    Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb