SDN D100-0608-27-CALN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp mit Kassetten für LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181194
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181194
EAN / GTIN 7291075182637
Herstellernummer 3181194
L-Nummer L23980 2445

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm, Gesamtlänge (OAL) 16 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 124508-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 16 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb