FF NM D080-06-27-R08 Hochvorschub- Planfräser-für oktogonale ONHU/MU 0806 -Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3181081
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie 16FEEDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181081
EAN / GTIN 7291075223262
Herstellernummer 3181081
L-Nummer L23980 1205

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 080608-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 15 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb