HM90 E90A-D12-1-C16-C Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181003
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3181003
    EAN / GTIN 7291075115109
    Herstellernummer 3181003
    L-Nummer L23980 2222

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 1, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 14 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Funktionslänge (LF) 80 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 32 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 14 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb