Bohrbacken-Set 3-teilig, hart 160

Artikel-Nr.: 315000 160
Setpreis 3 Stück (56,00 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 160 mm
Länge L 61 mm
Breite B 18 mm
Höhe H 47,5 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315000 160
EAN / GTIN 4019208038766
Herstellernummer 110159

Beschreibung

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bohrbacken-Set 3-teilig, hart  160

Bohrbacken-Set 3-teilig, hart 160

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
168,00 €
(56,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
126,00 €
(42,00 € / 1 Stück)
Breite B 18 20
für Futter-Typ 160 160
Höhe H 47,5 53
Länge L 61 70
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen Planspiralfutter-Backen
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
    für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb