{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 80 mm | |
Länge L | 37 mm | |
Breite B | 12 mm | |
Höhe H | 26 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314600 80 | |
EAN / GTIN | 4019208034355 | |
Herstellernummer | 107588 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Blockbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 80mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
74,55 €
|
|
Breite B | 12 mm | 11 mm |
für Futter-Typ | 80 mm | 80 mm |
Höhe H | 26 mm | 28 mm |
Länge L | 37 mm | 32 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |