Segmentbacken-Set 3-teilig, Aluminium 315

Artikel-Nr.: 313737 315
Setpreis 3 Stück (223,67 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 315 mm
Länge L 117 mm
Breite B 240 mm
Höhe H 78 mm
Bohrungsabstand a 45 mm
Bohrungsabstand b 30 mm
Nutenbreite D 21 mm
passend zu Farbcode Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313737 315
EAN / GTIN 2050001929761
Herstellernummer 0132804

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und präzisionsgeschliffene Verzahnung.

Verwendung:

Umfassende, verzugsarme Spannung.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb