S890 FSN D160-10-40-R13 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3136279
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3136279
    EAN / GTIN 7291075290219
    Herstellernummer 3136279
    L-Nummer L23980 971

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 156.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 106 mm, Gesamtlänge (OAL) 64.1 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style C
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 156.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 156.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 106 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Gesamtlänge (OAL) 64.1 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 89 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb