T490 FLN D200-15-60-R-13 90°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 13 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3135507
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3135507
    EAN / GTIN 7291075240931
    Herstellernummer 3135507
    L-Nummer L23980 956

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 15, Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style C
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 200 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 15
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb