{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 165 mm | |
Länge L | 59,5 mm | |
Breite B | 120 mm | |
Höhe H | 60 mm | |
Bohrungsabstand a | 25 mm | |
Bohrungsabstand b | 22 mm | |
Nutenbreite D | 17 mm | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313435 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929501 | |
Herstellernummer | 0169100 |