{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 200 mm | |
Länge L | 75 mm | |
Breite B | 36 mm | |
Höhe H | 53 mm | |
Bohrungsabstand a | 12 mm | |
Bohrungsabstand b | 19 mm | |
Nutenbreite D | 17 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M12 | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193380 | |
Herstellernummer | 1028172 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacken-Set 3-teilig 200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand a | 12 mm | 12 mm |
Breite B | 36 mm | 36 mm |
für Gewinde DIN 912 | M12 | M12 |
Höhe H | 53 mm | 53 mm |
Länge L | 75 mm | 75 mm |
Nutenbreite D | 17 mm | 17 mm |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen |