Blockbacken-Set 3-teilig schräge Verzahnung 400

Artikel-Nr.: 313225 400
Setpreis 3 Stück (203,33 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 400 mm
Länge L 176 mm
Breite B 45 mm
Höhe H 93 mm
passend zu Farbcode Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart Keilstangenfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313225 400
EAN / GTIN 2050001929181
Herstellernummer 0163104

Beschreibung

Ausführung:

Verzahnung gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Da sich die Backen innerhalb weniger Sekunden wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten. Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.

Werkstoff:

C45, vergütet

Passend für:

Schunk-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb