• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Späneschutz Stück 315

Artikel-Nr.: 312800 315
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 315 mm
Länge 35 mm
Breite 34 mm
auch passend für Futter-Typ 350 / 400
Produktart Backenführungsschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 312800 315
EAN / GTIN 4019208035451
Herstellernummer 108506

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einstecken in die Backenführung. Verhindert Eindringen der Späne in den Futterkörper.

Passend für:

Futter Nr. 310505310705 und Nr. 312505312705.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb