Rollwerkbank mit 5 Schubladen

Artikel-Nr.: 3127788
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3127788
EAN / GTIN 4010886952047
Herstellernummer 3127788
L-Nummer L60160 6050
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Maße: H 985 x B 1200 x T 625 mm
  • 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges parken an der Wand
  • Ein Schubladenblock in Wagenbreite
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
  • Vorbereitet für die Aufnahme des Befestigungssatzes KL-5501-211 zur Montage des Federspanners KL-5501 B
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Tragkraft pro Schublade 80 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT) je Schublade max. 9 Stück 1/3 Module möglich
  • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Schubladen: 5
  • Arbeitshöhe: 985
  • Arbeitsplatte-Abmessung: 1200 x 635 x 30 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 30 mm
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 750 kg
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 1.200 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 635 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Schubladentyp:
    • 3x Typ 2, H. = 101,5 mm
    • 2x Typ 3, H. = 155 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 1000 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 70 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Einzelauszugssperre: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb