{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Guss | |
Außen-⌀ A | 250 mm | |
Durchlass E | 76 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 82 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 122 mm | |
Zentrier-⌀ B | 200 mm | |
Zentriertiefe C | 5 mm | |
Schlüsselvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 25,7 kg | |
maximale Drehzahl | 2.500 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312000 250 | |
Herstellernummer | 100834 |