P290 ACK100-3-1.4-W100-12 Wendelschaftfräser für P290 Wendeschneidplatten mit 12 oder 18 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3110883
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110883
EAN / GTIN 7291075317480
Herstellernummer 3110883
L-Nummer L23980 1793

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4.33″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL): 4.33″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb