P290 EPW D32-4-130-W25-12 Verlängerter Schaftfräser für 12 und 18 mm langen Schneiden.

Artikel-Nr.: 3110860
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110860
EAN / GTIN 7291075308792
Herstellernummer 3110860
L-Nummer L23980 1786

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 98 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb