P290 ACK2.0-3-6.3-W200-18 Wendelschaftfräser für P290 Wendeschneidplatten mit 12 oder 18 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3110803
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110803
EAN / GTIN 7291075317459
Herstellernummer 3110803
L-Nummer L23980 1660

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 27 ,Schneidenlänge max. (APMX) 6.3″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 10.63″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 27
  • Schneidenlänge max. (APMX): 6.3″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL): 10.63″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb