Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 170 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Funktionslänge (LF) 134 mm
- Kopflänge (LH) 100 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
- Gesamtlänge (OAL) 170 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
- Aufnahmeschaft Weldon
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees