E90X D10-C10-06 Schaftfräser für quadratische Q/S/XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110501
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110501
EAN / GTIN 7291075046588
Herstellernummer 3110501
L-Nummer L23980 1430

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 5.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 1, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 20 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb