• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

E90X D.56-W .62-06 Schaftfräser für quadratische Q/S/XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110406
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110406
EAN / GTIN 7291075089912
Herstellernummer 3110406
L-Nummer L23980 2385

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.562″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.22″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 2-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 0.87″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.562″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.562″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 1.797″
  • Kopflänge (LH): 0.87″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 2-3/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 0.87″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb