E45 D1.20-W1.00 45° Schaftfräser zum Fasen.

Artikel-Nr.: 3110005
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110005
EAN / GTIN 7291075089585
Herstellernummer 3110005
L-Nummer L23980 2289

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1.2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.31″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1.2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.815″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.31″
  • Funktionslänge (LF): 2.609″
  • Kopflänge (LH): 0.118″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SCMT 432
  • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb