SOF45 D2.5-05-1.00-R18 45°-Planfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107311
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107311
    EAN / GTIN 7291075360516
    Herstellernummer 3107311
    L-Nummer L23980 2094

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3.17″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.94″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3.17″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.17″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.197″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONMU 0706
    • Gesamtlänge (OAL): 1.94″
    • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb