• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SOF45 D315-18-60-R18 45°-Planfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107299
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107299
EAN / GTIN 7291075359718
Herstellernummer 3107299
L-Nummer L23980 402

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 332 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Nabendurchmesser (DHUB) 230 mm, Gesamtlänge (OAL) 78.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 315 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 332 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 332 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 230 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONMU 0706
  • Gesamtlänge (OAL) 78.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb