• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

H690 E90AX D1.50-6W1.0-10 90° Schaftfräser für H690 TNKX 1005… Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3107263
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIDO 690
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107263
EAN / GTIN 7291075353945
Herstellernummer 3107263
L-Nummer L23980 2001

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.31″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.31″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Funktionslänge (LF): 2.859″
  • Kopflänge (LH): 1.52″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb