T490 FLN D040-04-16-R-11 90°-Planfräser mit T490 LN#T 11 tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107138
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107138
EAN / GTIN 7291075346336
Herstellernummer 3107138
L-Nummer L23980 194

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb