FF EWXD1.50-4-4.0W1.25-07 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107065
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107065
EAN / GTIN 7291075261431
Herstellernummer 3107065
L-Nummer L23980 1767

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.99″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.059″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 6.45″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 4″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.33″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.99″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.99″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 5.309″
  • Kopflänge (LH): 4.09″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Gesamtlänge (OAL): 6.45″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 4.6 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb