HM390 FTC D1.25-04-.50-07 90°-Planfräser für HM390 TCKT 0703 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 gewendelten Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106940
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106940
EAN / GTIN 7291075331455
Herstellernummer 3106940
L-Nummer L23980 1658

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.2″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb