Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 240 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Eckenradius (RE) 8 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
- Funktionslänge (LF) 100 mm
- Kopflänge (LH) 40 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BLR D160-MFW
- Gesamtlänge (OAL) 100 mm
- Aufnahmeschaft Round