• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SDN D250-1723-50-CALN13 3-seitige schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: 3106872
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106872
EAN / GTIN 7291075327182
Herstellernummer 3106872
L-Nummer L23980 3025

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 86 mm, Schneidendurchmesser (DC) 251 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 23 mm, Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 86 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 251 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidbreite max. (CWX) 23 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 26 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb