SDN D125-1723-40-CALN13 3-seitige schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: 3106869
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106869
EAN / GTIN 7291075327168
Herstellernummer 3106869
L-Nummer L23980 3013

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 126 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 23 mm, Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 126 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 23 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 26 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb