HM390 FTD D2.50-6-1.00-15 90°-Planfräser für HM390 TDKT 1505-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106805
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELI3MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106805
    EAN / GTIN 7291075313543
    Herstellernummer 3106805
    L-Nummer L23980 2535

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.34″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.512″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.34″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
    • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb