Abzieher-Set mit 6 Haken, 130x100-350 mm

Artikel-Nr.: 3106756
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106756
EAN / GTIN 4010886954676
Herstellernummer 3106756
L-Nummer L60160 5696

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Lösen von festsitzenden Verbindungen auf Wellen oder in Gehäusen
  • Universeller Satz inkl. 2-armigem Abzieher, Verlängerungen, Hakenlängen, Hakenfüße zum Außen- und Innenabziehen
  • Geeignet für wechselnde Abzieh-/Ausziehfälle
  • Durch mögliche Spannweiten stufenlos bis 130 mm / Spanntiefen 100, 200, 250, 350 mm
  • Variables, schnelles und sicheres Arbeiten durch Schnellspannmechanismus, Hakenbremse, Haken für enge Bauräume
  • Wartungsfreie Spindel, Spindelspitze wechselbar
  • Lange Haltbarkeit und hohe Sicherheitsreserven, da Traverse, Haken und Verlängerungen im Gesenk glühend geschmiedet
  • Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Kombination von 8 unterschiedlichen Abziehern möglich
  • Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 316 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 367 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb