HM390 FTP D2.50-6-1.0-10 90°-Planfräser für HM390 TPKT 1003-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106638
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106638
EAN / GTIN 7291075317244
Herstellernummer 3106638
L-Nummer L23980 3042

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.421″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.421″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten