• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

IQ845 FSYD4.0-07-1.50-R07 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106551
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106551
EAN / GTIN 7291075311655
Herstellernummer 3106551
L-Nummer L23980 2799

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4.37″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.23″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4.37″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.37″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.18″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.23″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 50 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb