HM390 FTP D040-3-16-10 90°-Planfräser für HM390 TPKT 1003-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106422
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELI3MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106422
    EAN / GTIN 7291075314069
    Herstellernummer 3106422
    L-Nummer L23980 777

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Nabendurchmesser (DHUB) 38.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 38.4 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb