T490LNKD80-082-4-INT50-13 Wendelschaftfräser mit Steilkegelausführung nach DIN 69871 für tangential montierte T490 LNMT/HT 13 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106336
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106336
EAN / GTIN 7291075302684
Herstellernummer 3106336
L-Nummer L23980 612

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 97.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 28, Schneidenlänge max. (APMX) 82 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 274.75 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 97.5 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 28
  • Schneidenlänge max. (APMX) 82 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 274.75 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb