SOF45 D125-10-40-R13 Flexibles Planfrässystem für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten mit unterschiedlichen Anstellwinkeln

Artikel-Nr.: 3106111
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106111
    EAN / GTIN 7291075232257
    Herstellernummer 3106111
    L-Nummer L23980 343

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 135.35 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 82 mm, Gesamtlänge (OAL) 63.4 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 127.35 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 135.35 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 135.35 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.9 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 82 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 050500-PL
    • Gesamtlänge (OAL) 63.4 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 44 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb