TS S-A-L130-C20-T12-C Zylindrische Vollhartmetall- Schäfte für auswechselbarer Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3106060
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie SHANKMASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106060
    EAN / GTIN 7291075293630
    Herstellernummer 3106060
    L-Nummer L24070 99

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 19.2 mm
    • max Körperlänge (LBX) 80 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb