H400 FR D100-09-32-16 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit vier 8 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: 3106007
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106007
EAN / GTIN 7291075296655
Herstellernummer 3106007
L-Nummer L23980 261

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 84 mm, Gesamtlänge (OAL) 49.6 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 84 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 84 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Gesamtlänge (OAL) 49.6 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb