H400 FR D3.00-08-1.00-12 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit vier 6 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: 3105956
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105956
EAN / GTIN 7291075282061
Herstellernummer 3105956
L-Nummer L23980 2015

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.717″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.97″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.736″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.34″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.717″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Gesamtlänge (OAL): 1.97″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb