HTP D.75-2-L6.0-C.75-LN06 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit tangential montierten Wendeschneidplatten und 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105871
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105871
EAN / GTIN 7291075290073
Herstellernummer 3105871
L-Nummer L23980 2974

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.098″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.098″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 2
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Aufnahmeschaft: Round

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb