F90LN D125-12-40AFR CA11 Einstellbare 90°-Plan-Eckfräser (für PKD/CBN-Wendeschneidplatten)

Artikel-Nr.: 3105798
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ALUTANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105798
EAN / GTIN 7291075124828
Herstellernummer 3105798
L-Nummer L23980 1139

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 122 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 122 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb