FF SOF 8/16-D063-06-22R Hochvorschubfräser für oktogonale und doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105660
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105660
EAN / GTIN 7291075304794
Herstellernummer 3105660
L-Nummer L23980 945

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 68.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 65.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 40.4 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 68.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 68.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 65.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 050500-N-HP
  • Gesamtlänge (OAL) 40.4 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 15 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb