FF EWXD0.62-2-2.0W0.75-04 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105628
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105628
EAN / GTIN 7291075261349
Herstellernummer 3105628
L-Nummer L23980 2879

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.333″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.03″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4.35″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.58″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.333″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.333″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.03″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 3.334″
  • Kopflänge (LH): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL): 4.35″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb