Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 155 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 70 mm
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD) 30.6 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
- Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 4
- Funktionslänge (LF) 155 mm
- Kopflänge (LH) 73 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Gesamtlänge (OAL) 155 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
- Aufnahmeschaft Round
- Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
- Drehmoment (TQ) 2 Nxm
- Nutzlänge (LU) 70 mm