T490 ELND1.25-5-W1.00-08C 90°-Schaftfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 8 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105504
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105504
    EAN / GTIN 7291075255836
    Herstellernummer 3105504
    L-Nummer L23980 2558

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1.2″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 5
    • Funktionslänge (LF): 2.859″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Gesamtlänge (OAL): 4″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 1.2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb