BCM D1.00-M12 Kugelkopffräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3105391
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105391
EAN / GTIN 7291075215731
Herstellernummer 3105391
L-Nummer L23980 2288

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.905″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.787″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.677″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.905″
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Eckenradius (RE): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.787″
  • Antriebsgröße (DRVS): 3/4″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Funktionslänge (LF): 1.811″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D1.00-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 2.677″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb