T490 FLN D063-06-27-16 90°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 16 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105377
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105377
    EAN / GTIN 7291075257403
    Herstellernummer 3105377
    L-Nummer L23980 1210

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 160708PNR
    • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb