T490 ELN D32-3-CF4-13 HELITANG Schaftfräser mit CLICKFIT Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3105291
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105291
EAN / GTIN 7291075259391
Herstellernummer 3105291
L-Nummer L23980 2227

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 44 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 95 mm, Aufnahmeschaft CLICKFIT, Aufnahmeschaft CLICKFIT, Nutzlänge (LU) 42 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 44 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 53 mm
  • Kopflänge (LH) 45 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 130616PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.1 Degrees
  • Aufnahmeschaft CLICKFIT
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 42 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb